Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met verzonken kop H DIN 7982 RVS A4, blank

DIN 7982 RVS A4, verzonken kop H, vorm C
SCHROEF-PLVZK-DIN7982C-H2-A4-4,8X32

Art.-nr. 012724832
EAN 8717148023625
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
RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

4.8 mm

Lengte (l1)

32 mm

Kopdiameter (dk)

9.5 mm

Kophoogte (k1)

3 mm

Interne aandrijving

H2

Soort aandrijving

H

Koptype

Verzonken kop 80 graden

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie