Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende lenskopschroef, vorm C DIN 7981, RVS A4, vorm C, met punt

DIN 7981 roestvast staal A4 platbolkop H vorm C
SCHROEF-BCLK-DIN7981C-H2-A4-3,9X13

Art.-nr. 012713913
EAN 8717148022239

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende lenskopschroef, vorm C DIN 7981, RVS A4, vorm C, met punt

Art.-nr. 012713913

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st
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
RVS A4

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

3,9 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kopdiameter (dk)

7,5 mm

Kophoogte (k1)

2,8 mm

Interne aandrijving

H2

DIN

7981

Koptype

Panhead

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie