Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende schroef conform DIN 7981

DIN 7981 roestvast staal A2, TX lenskop
PLAATSCHROEF-PCLK+FL-TX-7981-A2-4,8X19

Art.-nr. 012504819
EAN 8717148025674

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef conform DIN 7981

Art.-nr. 012504819

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met gevormde ring
  • TX-aandrijving

  • Met gevormde ring

  • Conform DIN 7981

  • Materiaal: A2

  • Oppervlak: blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de bevestiging van zachte materialen (bijv. kunststof) in het interieur van motorvoertuigen, bijv. dashboards, panelen, autostoelen, enz.

Materiaal

RVS A2, 1.4303

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

19 mm

Kopdiameter (dk)

11,5 mm

Kophoogte (k1)

2,9 mm

Soort aandrijving

Binnen-TX

Interne aandrijving

TX25

Draadtype

ST

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie