Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C, met verzonken kop H DIN 7983, RVS A2, blank. Met kruiskop.

DIN 7983, blank, RVS A2, vorm H, punt C.
SCHROEF-BLVZK-DIN7983C-PH3-A2-6,3X32

Art.-nr. 012463 32
EAN 4011231190541

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C, met verzonken kop H DIN 7983, RVS A2, blank. Met kruiskop.

Art.-nr. 012463 32

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
RVS A2

Oppervlakte

Blank

Vorm

C

Koptype

Verzonken lenskop

Soort aandrijving

H

Interne aandrijving

H3

Nominale diameter (d1)

6,3 mm

Kopdiameter (dk)

12,4 mm

Lengte (l1)

32 mm

Kophoogte (k1)

3,8 mm

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie