Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C, met verzonken kop H DIN 7983, RVS A2, blank. Met kruiskop.
DIN 7983, blank, RVS A2, vorm H, punt C.
SCHROEF-BLVZK-DIN7983C-PH2-A2-4,2X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | C |
Koptype | Bolverzonken kop |
Soort aandrijving | H |
Interne aandrijving | PH2 |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,1 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Kophoogte (k1) | 2,5 mm |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |