Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzonken zelftappende schroeven met kruiskop H DIN 7982, RVS A2, met punt

DIN 7982 RVS A2, verzonken kop H, vorm C
SCHROEF-PLVZK-DIN7982C-PH3-A2-6,3X50

Art.-nr. 012363 50
EAN 4011231188173

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken zelftappende schroeven met kruiskop H DIN 7982, RVS A2, met punt

Art.-nr. 012363 50

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Dit zijn zelftappende schroeven. Dit betekent dat wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, zij hun eigen binnendraad vormen.



Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.



Vorm C = draad met punt


Vorm F = draad zonder punt


Vorm R = draad met afgeronde punt


Opmerking

Zelftappende schroeven van roestvast staal zijn minder sterk dan zelftappende schroeven van gehard staal. Dit betekent dat deze schroeven niet geschikt zijn voor het vormen van binnendraad in plaatwerk. Deze schroeven worden daarom uitsluitend in zachte materialen (bijvoorbeeld aluminium) gebruikt.


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

6,3 mm

Lengte (l1)

50 mm

Kopdiameter (dk)

12,4 mm

Kophoogte (k1)

3,8 mm

Interne aandrijving

H3

Soort aandrijving

H

Koptype

Verzonken kop 80 graden

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie