Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met verzonken kop Z DIN 7982, RVS A2, PZ-aandrijving
DIN 7982 RVS A2 verzonken kop Z vorm C
SCHROEF-PLVZK-DIN7982C-PZ2-A2-3,5X38
Art.-nr. 0123053538
EAN 4046777412154
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen binnendraad.
Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.
Vorm C = draad met punt
Vorm F = draad zonder punt
Vorm R = draad met afgeronde punt
Zelftappende schroeven van roestvast staal zijn minder sterk dan zelftappende schroeven van gehard staal. Dit betekent dat deze schroeven niet geschikt zijn voor het vormen van binnendraad in plaatwerk. Deze schroeven worden daarom uitsluitend in zachte materialen (bijvoorbeeld aluminium) gebruikt.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Lengte (l1) | 38 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,8 mm |
Kophoogte (k1) | 2,1 mm |
Interne aandrijving | Z2 |
Soort aandrijving | PZD |
Koptype | Verzonken kop 80 graden |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | C |
| Schroefdraadafmeting | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8 | ST 9,5 |
| Min. plaatdikte (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. plaatdikte (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Voorboordiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |