Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zelftappende schroef met zeskantkop DIN 7976, RVS A2, blank, vorm C (met punt)

DIN 7976 RVS A2 blank vorm C met punt
BOUT-6K-DIN7976C-A2-SW7-4,2X50

Art.-nr. 012242 50
EAN 4045727557112

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

4.2 mm

Lengte (l1)

50 mm

Kophoogte (k1)

2.8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW7

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

DIN

7976

ISO

0 - Niet van toepassing

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

C

Hoekmaat (e)

7.59 mm

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie