Zelftappende lenskopschroeven met verzonken kop H DIN 7983, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, kop met kruiskop H
DIN 7983 staal verzinkt H vorm C met punt
SCHROEF-BLVZK-DIN7983C-PH2-(A2K)-3,5X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen tegendraad.
Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.
Vorm C = draad met punt
Vorm F = draad zonder punt
Vorm R = draad met afgeronde punt
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | C |
Koptype | Bolverzonken kop |
Soort aandrijving | H |
Interne aandrijving | PH2 |
Nominale diameter (d1) | 3,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 6,8 mm |
Lengte (l1) | 50 mm |
Kophoogte (k1) | 2,1 mm |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |