Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzonken zelftappende schroef met verzonken kop H DIN 7982, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

DIN 7982 staal verzinkt verzonken kop H vorm C
SCHROEF-PLVZK-DIN7982C-PH3-(A2K)-6,3X60

Art.-nr. 011663 60
EAN 4011231180078

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken zelftappende schroef met verzonken kop H DIN 7982, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 011663 60

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Zelftappende schroeven zijn schroeven die hun eigen draad vormen. Deze schroeven vormen hun eigen binnendraad wanneer deze in voorbereide openingen worden geschroefd.

  • Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.

  • Vorm C = schroefdraad met punt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

6,3 mm

Lengte (l1)

60 mm

Kopdiameter (dk)

12,4 mm

Kophoogte (k1)

3,8 mm

Interne aandrijving

H3

Soort aandrijving

H

Koptype

Verzonken kop 80 graden

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie