Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt
DIN 7981 staal verzinkt panhead H vorm C
SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-3,9X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen binnendraad.
- Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.
- Vorm C = draad met punt
- Vorm F = draad zonder punt
- Vorm R = draad met afgeronde punt
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,5 mm |
Kophoogte (k1) | 2,8 mm |
Interne aandrijving | H2 |
DIN | 7981 |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | C |