Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 10.9, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 4017 staal 10.9 verzinkt
BOUT-6K-ISO4017-10.9-SW30-(A2K)-M20X70

Art.-nr. 010702070
EAN 4045727264218

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 10.9, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 010702070

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M20

Lengte (l1)

70 mm

Kophoogte (k1)

12,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW30

Normering

ISO 4017

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Verzinkt

Corrosiebeschermingsperiode

48 h

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad)

70 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-10-SW30-(A2K)-M20

x 25 st
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7042-10-SW30-(A2K)-M20

x 25 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-20

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 50 st
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D21,0

x 50 st
Borgring VS Verenstaal, mechanisch aangebrachte zinkcoating

CONTACTBORGRING-VS-(MZN)-30,0X21,0X1,90

x 250 st
Schroefdraadborging met hoge sterkte

SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK 50 G

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem
x 1 st
Ring ISO 7089, staal, 300 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-300HV-(A2K)-20

x 200 st
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO7040-10-SW30-(A2K)-M20

x 25 st