Zeskantbout met schacht ISO 4014 staal 10.9, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 4014 staal 10.9 verzinkt
BOUT-6K-ISO4014-10.9-SW24-(A2K)-M16X120
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Lengte (l1) | 120 mm |
Kophoogte (k1) | 10 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10,9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 38 mm |
Uitvoering | Met as |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |