Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 931, staal 10.9 verzinkt
BOUT-6K-DIN931-10.9-SW22-(A2K)-M14X180
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 931 is ingetrokken en vervangen door ISO 4014. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M14 |
Lengte (l1) | 180 mm |
Kophoogte (k1) | 9 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW22 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10,9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 40 mm |
Productklasse | B |
Voldoet aan RoHS | Ja |