Kentekenplaatschroef
Kentekenplaatschroef staal verzinkt
SCHROEF-NUMMERPLT-BCLK-(A2K)-4,8X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kop met extra bevestigingsgleuf voor afdekkap
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 10 mm |
Kophoogte (k1) | 3,6 mm |
Interne aandrijving | H2 |
DIN | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Vorm van de punt | Punt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!