Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kentekenplaatschroef

Kentekenplaatschroef type S
SCHROEF-NUMMERPLT-OPEL-M.RNG-A2K-5,5X19

Art.-nr. 010305519
EAN 4011231170741

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kentekenplaatschroef

Art.-nr. 010305519

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

5,5 mm

Schijfdiameter (d2)

12,5 mm

Lengte (l1)

19 mm

Kopdiameter (dk)

10,8 mm

Kophoogte (k1)

3,95 mm

Ringdikte (h1)

1,6 mm

Interne aandrijving

H3

DIN

0 - Niet van toepassing

Koptype

Panhead

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

Punt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie