Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oogbout DIN 444, RVS A2, blank, vorm B

DIN 444 RVS A2 blank
KNEVELSCHROEF-DIN444-B-A2-M6X35

Art.-nr. 01016 35
EAN 4024835158930
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l2)

35 mm

Buitendiameter ring (d2)

14 mm

Binnendiameter ring (d3)

6 mm

Oogdikte (s1)

7 mm

Normering

DIN 444

Material

RVS A2

Sterkteklasse

50

Surface

Blank

Koptype

Met oog

Vorm

B

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Design

0 - Niet van toepassing

Productklasse

B

Construction product

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie