Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dunne-plaatstaalschroef Savetix ® met zeskantkop

DIN 933 vgl.baar RVS A2 blank + ring
BOUT-6K-DSCHACHT-M.RING-A2-SW13-M8X20

Art.-nr. 0101030820
EAN 4050642771369
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dunne-plaatstaalschroef Savetix ® met zeskantkop

Art.-nr. 0101030820

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vergelijkbaar met DIN 933, blank A2 RVS met vaste onderlegring
  • Verbindingselement voor naleving van de Machinerichtlijn

  • Minimale verwerkingsinspanning

  • Zeskantkop voor optimale krachtoverbrenging

  • Nauwsluitende verbinding

  • Makkelijk te gebruiken

  • Geen speciaal gereedschap of machines nodig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

20 mm

Kophoogte (k1)

5,3 mm

Max. schijfdiameter (d2)

25 mm

Max. ringhoogte (h1)

5,4 mm

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

50

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW13

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadlengte (metrische draad)

10 mm

Uitvoering

Met ring

Toepassingsgebied

Conformiteit aan machinerichtlijn

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie