Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met flens DIN 6921, RVS A2-70, blank

DIN 6921 blank A2 roestvast staal
FLENSBOUT-6K-DIN6921-A2/70-SW13-M8X16

Art.-nr. 010100816
EAN 4046778996950

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met flens DIN 6921, RVS A2-70, blank

Art.-nr. 010100816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 6921 is ingetrokken en vervangen door EN 1665. Er is een beperkte gelijkenis (Sommige kophoogtes zijn gewijzigd | Flensdiameter is ongewijzigd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M16, M20 | Sterkte 12.9 verwijderd | Fijne draad verwijderd).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dc)

18 mm

Kophoogte (k1)

8,1 mm

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop met flens

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Externe aandrijving (s1)

SW13

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadlengte (metrische draad)

16 mm

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Vorm van de punt

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie