Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, roestvast staal A4-070, blank
SCHROEF-ISO7380/1-A4/070-BZK4-M6X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 10,5 mm |
Kophoogte (k1) | 3,3 mm |
Normering | 7380-1 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 070 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Bolkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving | HS4 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 16 mm |
Productklasse | A |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Aanhaalmoment 90% reksterkte (1) | 7 Nm |
Min./max. resulterende voorspankracht (2) | 2,8-5,6 kN |
corrosiviteitsklasse (3) | CRC III |
Te gebruiken schijf met hardheid | ≥ 140 HV |
Te gebruiken moer met sterkteklasse | ≥ 070 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!