Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, roestvast staal A4-070, blank

SCHROEF-ISO7380/1-A4/070-BZK3-M5X30

Art.-nr. 009901530

EAN 4045727566817

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, roestvast staal A4-070, blank

Art.-nr. 009901530

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

30 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

2,75 mm

Normering

ISO 7380-1

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

070

Oppervlakte

Blank

Koptype

Bolkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving

HS3

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Aanhaalmoment 90% reksterkte (1)

4 Nm

Min./max. resulterende voorspankracht (2)

2-3,9 kN

corrosiviteitsklasse (3)

CRC III

Te gebruiken schijf met hardheid

≥ 140 HV

Te gebruiken moer met sterkteklasse

≥ 070

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hogetemperatuur smeerpasta HSP 1400

HSP 1400 300 ML

Grijze, metaalvrije smeerpasta die slijtage vermindert, betrouwbaar scheidt en een uitstekende bescherming tegen corrosie garandeert.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 RVS A4-70 blank

ZELFB-MOER-ISO7042-A4-70-SW8-M5

x 500 st
Borgtandmoer Vergelijkbaar met DIN 6923 RVS A4 Gleitmo 615 met borgvertanding

FLENSMOER-/TAND-V.DIN6923-A4-(GL615)-M5

x 1000 st
Zeskantmoer hoge vorm met klemdeel (niet-metalen insert) DIN 982 RVS A4, blank

ZELFB-MOER-DIN982-A4-SW8-M5

x 200 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-A4-5

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 200 st
Schotelveer Voor schroefaansluitingen DIN 6796, A4 blank RVS

SCHOTELVEER-DIN6796-A4-D5,3

x 200 st
Momentschroevendraaier 1/4 inch

MOMENT SCHROEVENDRAAIER 1/4IN-4,0-9,0NM

Schroevendraaier met aanhaalmoment, 1/4-inch bevestiging, 1/4-inch aandrijving en rechtsom vastdraaien.
x 1 st
1/4 inch momentsleutel

MOMENTSLEUTEL-1/4IN-ZESKANT-1-5NM

Uiterst compacte momentsleutel met 1/4 inch zeskantbevestiging en nauwkeurige schaalverdeling
x 1 st
Ring ISO 7089 RVS A4, 200 HV blank

SLUITRING-ISO7089-A4-200HV-5

x 500 st
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1 RVS A4 200 HV blank

SLUITRING-ISO7093/1-A4-200HV-5

x 500 st