Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant met vlakke kop DIN 6912 RVS A2-070, blank

DIN 6912 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-CIL-DIN6912-A2/070-BZK6-M8X20

Art.-nr. 00988 20
EAN 4011231169691

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 3506-1.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

13 mm

Kophoogte (k1)

5 mm

Normering

DIN 6912

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

070

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Moer lage kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant met sleuf

Interne aandrijving (s1)

HS6

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie