Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, roestvast staal A2-070, blank

SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK5-M8X50

Art.-nr. 009801850

EAN 4038898662921

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, roestvast staal A2-070, blank

Art.-nr. 009801850

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

50 mm

Kopdiameter (dk)

14 mm

Kophoogte (k1)

4,4 mm

Normering

7380-1

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

070

Oppervlakte

Blank

Koptype

Bolkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving

HS5

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad)

28 mm

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Aanhaalmoment 90% reksterkte (1)

16 Nm

Min./max. resulterende voorspankracht (2)

5,1-10,2 kN

corrosiviteitsklasse (3)

CRC II

Te gebruiken schijf met hardheid

≥ 140 HV

Te gebruiken moer met sterkteklasse

≥ 070

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hogetemperatuur smeerpasta HSP 1400

HSP 1400 300 ML

Grijze, metaalvrije smeerpasta die slijtage vermindert, betrouwbaar scheidt en een uitstekende bescherming tegen corrosie garandeert.
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

MOER-6K-ISO4032-A2/70-SW13-M8

x 100 st
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 RVS A2-70 blank

ZELFB-MOER-ISO7042-A2-70-SW13-M8

x 100 st
Borgtandmoer Roestvast staal A2, blank

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-A2-SW13-M8

Met borgvertanding
x 250 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-A4-8

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 100 st
Borgring, vorm S Roestvast staal A2

CONTACTBORGRING-S-A2-13,0X8,4X1,00

x 100 st
Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D8,4

x 200 st
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel

MOMENTSLEUTEL-1/4IN-4-20NM

Compacte, slanke momentsleutel met 1/4 inch omkeerbaar buitenvierkant en ratel
x 1 st
3/8 inch momentsleutel met doordrukratel

MOMENTSLEUTEL-3/8IN-12-60NM

Momentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien met 3/8 inch doorsteekvierkant en ratel
x 1 st
Premium momentsleutel 3/8 inch met doorsteekratel

MOMENTSLEUTEL-PREMIUM-3/8IN-(12-60NM)

Hoogwaardige momentsleutel met 3/8 inch vierkante doorsteekopname en ratelkop
x 1 st
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem
x 1 st
Zeskantmoer met flens EN 1661, RVS A2-70, blank

FLENSMOER-6K-EN1661-A2/70-SW13-M8

x 100 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-8

x 100 st
Vlakke sluitring met grote buitendiameter EN ISO 7093-1, RVS A2

SLUITRING-ISO7093/1-A2-200HV-8

Hardheidsklasse 200 HV
x 100 st
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, RVS A2-70, blank

ZELFB-MOER-ISO7040-A2/70-SW13-M8

x 100 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie