Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, roestvast staal A2-070, blank
ISO 7380-1 roestvast staal A2 blank
SCHROEF-ISO7380/1-A2/070-BZK4-M6X55
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 3506-1
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 55 mm |
Kopdiameter (dk) | 10,5 mm |
Kophoogte (k1) | 3,3 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 070 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | HRD |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving | BZK4 |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |