Zeskantbout met voldraad
ISO 4017 RVS A2 70 precote 85
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-PRECOTE-SW8-M5X25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige compatibiliteit | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdtes verandert voor M10, M12, M14 en M22. A2-70 sterkte tot en met nominale maat M24 | Boven nominale maat M27 sterkte A2-50
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 25 mm |
Kophoogte (k1) | 3,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |