Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

ISO 4017 rvs A2 50, A2 70, blank
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW36-M24X35

Art.-nr. 009624 35
EAN 4047376953918

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

Art.-nr. 009624 35

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M24

Lengte (l1)

35 mm

Kophoogte (k1)

15 mm

Externe aandrijving (s1)

SW36

Normering

ISO 4017

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Productklasse

A

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

MOER-6K-ISO4032-A2-SW36-M24

x 25 st
Zeskantmoer hoge vorm met klemdeel (niet-metalen insert) DIN 982 RVS A2, blank

ZELFB-MOER-DIN982-A2-SW36-M24

x 10 st
Spieborgring, W.TEC-serie Smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-A4-24

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 50 st
Borgring, vorm S Roestvast staal A2

CONTACTBORGRING-S-A2-36,0X25,6X2,00

x 100 st
Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D25,0

x 100 st
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem
x 1 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-24

x 25 st