Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW24-M16X50

Art.-nr. 009616 50

EAN 4011231166683

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank

Art.-nr. 009616 50

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

50 mm

Kophoogte (k1)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

ISO 4017

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Productklasse

A

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Aanhaalmoment 90% reksterkte (1)

161 Nm

Min./max. resulterende voorspankracht (2)

27,7-55,5 kN

corrosiviteitsklasse (3)

CRC II

Te gebruiken schijf met hardheid

≥ 200 HV

Te gebruiken moer met sterkteklasse

≥ 70

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hogetemperatuur smeerpasta HSP 1400

HSP 1400 300 ML

Grijze, metaalvrije smeerpasta die slijtage vermindert, betrouwbaar scheidt en een uitstekende bescherming tegen corrosie garandeert.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A2-70, blank

MOER-6K-ISO4032-A2/70-SW24-M16

x 50 st
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 RVS A2-70 blank

ZELFB-MOER-ISO7042-A2-70-SW24-M16

x 50 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-A4-16

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 50 st
Borgring, vorm S Roestvast staal A2

CONTACTBORGRING-S-A2-24,0X17,0X1,50

x 500 st
Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D17,0

x 100 st
Momentsleutel 3/4 inch met doordrukratel

DRAAIMOMENTSLEUTEL, 3/4, 110-550NM

Extreem compacte momentsleutel met 3/4 inch bevestiging
x 1 st
1/2 inch momentsleutel met doordrukratel

MOMENTSLEUTEL-1/2IN-40-200NM

Momentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien met 1/2 inch doorsteekvierkant en ratel
x 1 st
Momentsleutel 3/4 inch

MOMENTSLEUTEL-3/4IN-80-400NM

Extreem compacte momentsleutel met 3/4 inch bevestiging
x 1 st
Premium momentsleutel 1/2 inch met doorsteekratel

MOMENTSLEUTEL-PREMIUM-1/2IN-(40-200NM)

Hoogwaardige momentsleutel met 1/2 inch vierkante doorsteekopname en ratelkop
x 1 st
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem
x 1 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-16

x 50 st
Vlakke sluitring met grote buitendiameter EN ISO 7093-1, RVS A2

SLUITRING-ISO7093/1-A2-200HV-16

Hardheidsklasse 200 HV
x 50 st
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, RVS A2-70, blank

ZELFB-MOER-ISO7040-A2/70-SW24-M16

x 50 st