Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad ISO 4017, A2-80 roestvast staal, blank

ISO 4017 roestvast staal A2 80 blank
BOUT-6K-ISO4017-A2/80-SW10-M6X20

Art.-nr. 009606 20
EAN 4056807045023

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met voldraad ISO 4017, A2-80 roestvast staal, blank

Art.-nr. 009606 20
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
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte verandert voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

20 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Normering

ISO 4017

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

80

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spieborgring, W.TEC-serie Smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-A4-6

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 100 st
Borgring VS RVS A2

CONTACTBORGRING-VS-A2-10,0X6,4X1,00

x 1000 st
Schotelveer DIN 6796, RVS A2, blank, voor schroefverbinding

SCHOTELVEER-DIN6796-A2-D6,4

x 200 st
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem
x 1 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, roestvast staal A2, 200 HV

SLUITRING-ISO7089-A2-200HV-6

x 500 st