Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met schacht

ISO 4014 rvs A2 50, A2 70, blank
BOUT-6K-ISO4014-A2/70-SW10-M6X40

Art.-nr. 00956 40
EAN 4011231164665

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met schacht

Art.-nr. 00956 40

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4014 roestvast staal, A2-50 A2-70, blank
Opmerking

ISO 4014 vervangt DIN 931 | Normen zijn gelijkwaardig | Nominale afmetingen uitgebreid | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22. A2-70 sterkte tot en met nominale maat M24 | Boven nominale maat M27 sterkte ten minste A2-50

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

40 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

18 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing