Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met schacht

ISO 4014 rvs A2 50, A2 70, blank
BOUT-6K-ISO4014-A2/70-SW36-M24X90

Art.-nr. 009524 90
EAN 4011231164603

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met schacht

Art.-nr. 009524 90

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 4014 roestvast staal, A2-50 A2-70, blank
Opmerking

ISO 4014 vervangt DIN 931 | Normen zijn gelijkwaardig | Nominale afmetingen uitgebreid | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22. A2-70 sterkte tot en met nominale maat M24 | Boven nominale maat M27 sterkte ten minste A2-50

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M24

Lengte (l1)

90 mm

Kophoogte (k1)

15 mm

Externe aandrijving (s1)

SW36

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

54 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing