Cilinderkopschroef met binnenzeskant voldraad ISO 4762/DIN 912, RVS A2, blank, voldraad
ISO 4762/DIN 912 RVS A2 70 blank voldraad
SCHROEF-CIL-ISO4762-A2/70-BZK8-M10X70/70
Art.-nr. 009471070
EAN 4047376399600
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 70 mm |
Kopdiameter (dk) | 16 mm |
Kophoogte (k1) | 10 mm |
Normering | ISO 4762 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Inbuskop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving | HS8 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 70 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |