Cilinderkopschroef met binnenzeskant
ISO 4762 RVS A2 70 precote 85
SCHROEF-ISO4762-A2/70-PRECOTE-M10X12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | De diameters M1,4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 en M100, en de nominale lengte 2 mm, zijn niet opgenomen in ISO 4762. Daarom worden deze doorsneden/lengten nog steeds voorzien van het label DIN 912 | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 12 mm |
Kopdiameter (dk) | 16 mm |
Kophoogte (k1) | 10 mm |
Normering | ISO 4762 |
Material | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Surface | Blank |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Inbuskop |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | HS8 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |