Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 RVS, ≥ M24 A2-50 RVS
ISO 4762/DIN 912 RVS A2 50/70 blank
SCHROEF-CIL-ISO4762-A2/70-BZK3-M4X90
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kopdiameter (dk) | 7 mm |
Kophoogte (k1) | 4 mm |
Normering | ISO 4762 |
Material | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Surface | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Inbuskop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | HS3 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Design | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Construction product | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |