Zeskantbout met voldraad ISO 4017 RVS A4-50 en A4-70, blank
ISO 4017 rvs A4 50, A4 70, blank
BOUT-6K-ISO4017-A4/70-SW13-M8X90
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige compatibiliteit | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdtes verandert voor M10, M12, M14 en M22. Sterkte A4-70 tot en met nominale maat M24 | Boven nominale maat M27 sterkte A4-50
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 90 mm |
Kophoogte (k1) | 5,3 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | B |
Voldoet aan RoHS | Ja |