Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met voldraad ISO 4017, RVS A4-70 blank

ISO 4017 rvs A4 70, blank
BOUT-6K-ISO4017-A4/70-SW24-M16X160

Art.-nr. 009116 160
EAN 4056807043265

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met voldraad ISO 4017, RVS A4-70 blank

Art.-nr. 009116 160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M16

Lengte (l1)

160 mm

Kophoogte (k1)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW24

Normering

ISO 4017

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Productklasse

B

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer ISO 4032, roestvast staal A4-70, blank

MOER-6K-ISO4032-A4/70-SW24-M16

x 50 st
Zeskantmoer hoge vorm met klemdeel (niet-metalen insert) DIN 982 RVS A4, blank

ZELFB-MOER-DIN982-A4-SW24-M16

x 50 st
Spieborgring, W.TEC-serie Smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-A4-16

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 50 st
Ring

SLUITRING-ISO7089-A4-200HV-16

ISO 7089 roestvast staal 200 HV blank A4
x 50 st
Schroefdraadborging middelvast

SCHROEFDRAADBORG. MIDDELSTERK 50 G

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem