Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met schacht ISO 4014 RVS A4-50 en A4-70, blank

ISO 4014 rvs A4 50, A4 70, blank
BOUT-6K-ISO4014-A4/70-SW10-M6X75

Art.-nr. 00906 75
EAN 4045727575161

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met schacht ISO 4014 RVS A4-50 en A4-70, blank

Art.-nr. 00906 75

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4014 vervangt DIN 931 | Er is enige compatibiliteit | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdtes veranderd voor M10, M12, M14 en M22. Sterkte A4-70 tot en met nominale maat M24 | Boven nominale maat M27 sterkte A4-50

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

75 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

18 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

B

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing