Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout met schacht DIN 931, RVS A4-80, blank

DIN 931 RVS A4 80 blank
BOUT-6K-DIN931-A4/80-SW17-M10X70

Art.-nr. 009001070

EAN 4053479151045

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout met schacht DIN 931, RVS A4-80, blank

Art.-nr. 009001070

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 931 is ingetrokken en vervangen door ISO 4014. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

70 mm

Kophoogte (k1)

7 mm

Externe aandrijving (s1)

SW17

Normering

DIN 931

Materiaal

RVS A4

Sterkteklasse

80

Oppervlakte

Blank

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer

MOER-6K-ISO4032-A4/80-SW16-M10

ISO 4032, A4-80 roestvast staal, blank
x 100 st
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-A4-10

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
x 100 st
Schotelveer Voor schroefaansluitingen DIN 6796, A4 blank RVS

SCHOTELVEER-DIN6796-A4-D10,5

x 200 st
Schroefdraadborging met hoge sterkte

SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK 50 G

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem
x 1 st
Ring ISO 7089 RVS A4, 200 HV blank

SLUITRING-ISO7089-A4-200HV-10

x 1000 st
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1 RVS A4 200 HV blank

SLUITRING-ISO7093/1-A4-200HV-10

x 100 st