Verzonkenkopschroef met binnenzeskant ISO 10642 staal 10.9, blank
DIN 7991 / ISO 10642 staal 010.9 blank
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-010.9-BZK8-M12X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 10642 vervangt DIN 7991 | Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | nominale Ø M18, M22, M24 zijn weggelaten | Inox verwijderd | sterkteklasse 10.9 en 12.9 toegevoegd).
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kopdiameter (dk) | 24,81 mm |
Kophoogte (k1) | 7,44 mm |
Interne aandrijving (s1) | BZK8 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010,9 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | A |