Verzonkenkopschroef met binnenzeskant, verzinkt ISO 10642 staal 10.9, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 7991/ISO 10642 staal 010.9 verzinkt
SCHROEF-ISO10642-010.9-BZK6-A2K-M10X140
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Als gevolg van hun kopgeometrie hebben verzonken schroeven een beperkte belastbaarheid conform deze norm. Dit is te herkennen aan de markering op de schroefkop die de schroefdiameter aanduidt, bijvoorbeeld ≥ M5. De 0 die is gestanst vóór de daadwerkelijke sterkteklasse geeft een dergelijke schroef aan
- De daadwerkelijke mechanische eigenschappen van de schroef zijn ongewijzigd en voldoen aan ISO 898-1
- Afhankelijk van het type worden deze artikelen geleverd met draad dat tot bijna aan de kop doorloopt
- Soevereinen voor schroefkoppen conform DIN 7991 en ISO 10642 moeten voldoen aan DIN 74 vorm F
ISO 10642 vervangt DIN 7991 | Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | nominale Ø M18, M22, M24 zijn weggelaten | Inox verwijderd | sterkteklasse 10.9 en 12.9 toegevoegd).
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 140 mm |
Kopdiameter (dk) | 20,69 mm |
Kophoogte (k1) | 6,2 mm |
Interne aandrijving (s1) | BZK6 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 010,9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Productklasse | A |