Verzonkenkopschroef met binnenzeskant ISO 10642 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 7991/ISO 10642 staal 08.8 verzinkt
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-08.8-A2K-M8X120
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 10642 vervangt DIN 7991 | Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | nominale Ø M18, M22, M24 zijn weggelaten | Inox verwijderd | sterkteklasse 10.9 en 12.9 toegevoegd).
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 120 mm |
Kopdiameter (dk) | 16,43 mm |
Kophoogte (k1) | 4,96 mm |
Interne aandrijving (s1) | BZK5 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 08,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Productklasse | A |