Cilinderkopschroeven met binnenzeskant met vlakke kop ISO 6912 staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 6912 staal 08.8 verzinkt
SCHROEF-CIL-DIN6912-08.8-BZK6-A2K-M8X45
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 45 mm |
Kopdiameter (dk) | 13 mm |
Kophoogte (k1) | 5 mm |
Normering | DIN 6912 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 08.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Moer lage kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant met sleuf |
Interne aandrijving (s1) | HS6 |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |