Cilinderkopschroeven met binnenzeskant met vlakke kop ISO 6912 staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 6912 staal 08.8 verzinkt
SCHROEF-CIL-DIN6912-08.8-BZK8-A2K-M10X65
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 65 mm |
Kopdiameter (dk) | 16 mm |
Kophoogte (k1) | 6,5 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 08,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Cilinderkop laag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant met sleuf |
Interne aandrijving (s1) | BZK8 |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | A |