Cilinderkopschroeven met binnenzeskant met lage kop DIN 7984, staal 8.8, blank
DIN 7984 staal 08.8 blank
SCHROEF-CIL-DIN7984-08.8-BZK3-M5X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,5 mm |
Kophoogte (k1) | 3,5 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 08,8 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Cilinderkop laag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | BZK3 |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 16 mm |
Productklasse | A |