Cilinderkopschroeven met binnenzeskant met lage kop DIN 7984, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 7984, staal 08.8 verzinkt
SCHROEF-CIL-DIN7984-08.8-BZK8-A2K-M12X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vanwege hun geometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 30 mm |
Kopdiameter (dk) | 18 mm |
Kophoogte (k1) | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 08,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Cilinderkop laag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | BZK8 |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 30 mm |
Productklasse | A |