Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilinderkopschroef met binnenzeskant voldraad ISO 4762/DIN 912, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad

ISO 4762/DIN 912 staal 8.8 verzinkt voldraad
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-(A2K)-M10X60/60

Art.-nr. 008471060
EAN 4047376525733

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderkopschroef met binnenzeskant voldraad ISO 4762/DIN 912, staal 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad

Art.-nr. 008471060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

60 mm

Kopdiameter (dk)

16 mm

Kophoogte (k1)

10 mm

Normering

ISO 4762

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Inbuskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving

HS8

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,5 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad)

60 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie