Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilinderkopschroef met binnenzeskant en metrische fijne schroefdraad ISO 12474/DIN 912, staal, 12.9, blank

ISO 12474 / DIN 912 staal 12.9 blank fijne draad
SCHROEF-ISO12474-12.9-BZK10-M12X1,5X55

Art.-nr. 008312555
EAN 4046778100326

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 912 is ingetrokken en vervangen door ISO 4762 en ISO 12474. Er is enige gelijkenis (nominale bereik veranderd | standaard schroefdraad gedefinieerd in ISO 4762, fijne draad verplaatst naar ISO 12474).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M12 x 1,5

Lengte (l1)

55 mm

Kopdiameter (dk)

18 mm

Kophoogte (k1)

12 mm

Normering

ISO 12474

Material

Staal

Sterkteklasse

12,9

Surface

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Inbuskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS10

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1.5 mm

Schroefdraadvorm

Fijndraad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Design

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Construction product

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie