Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 8.8, blank

ISO 4762/DIN 912 staal 8.8 blank
SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK3-M4X110

Art.-nr. 00824 110
EAN 4045727689004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, staal, 8.8, blank

Art.-nr. 00824 110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Lengte (l1)

110 mm

Kopdiameter (dk)

7 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Normering

ISO 4762

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Inbuskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS3

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie