Cilinderkopschroef met binnenzeskant en metrische fijne schroefdraad
ISO 12474 / DIN 912 staal 10.9 blank fijne draad
SCHROEF-ISO12474-10.9-BZK17-M20X1,5X40
Art.-nr. 008020540
EAN 4048539229130
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 912 is ingetrokken en vervangen door ISO 4762 en ISO 12474. Er is enige gelijkenis (nominale bereik veranderd | standaard schroefdraad gedefinieerd in ISO 4762, fijne draad verplaatst naar ISO 12474).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M20 x 1,5 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kopdiameter (dk) | 30 mm |
Kophoogte (k1) | 20 mm |
Normering | ISO 12474 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Inbuskop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | HS17 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |