Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout EN 14399-4, staal 10.9, thermisch verzinkt, voor boutverbindingen met hoge voorspanning

EN 14399-4 staal 10.9 thermisch verzinkt
BOUT-EN14399/4-10.9-K1-SW32-TZN-M20X150

Art.-nr. 0079420150

EAN 4047376328877

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout EN 14399-4, staal 10.9, thermisch verzinkt, voor boutverbindingen met hoge voorspanning

Art.-nr. 0079420150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer sterke, voorspanbare hulpstukken voor schroefverbindingen in staalconstructies


  • HV-systeem

  • Klasse K1

  • Sterkteklasse 10.9

  • Staal thermisch verzinkt


Hoogwaardige voorgespannen bouten met een grote sleutelwijdte:


Groot oppervlak onder de kop


  • Lagere vlaktedruk

  • Verminderd zetten


Grote radius onder de kop


  • Verminderde kerfwerking

  • Betere trillingsvermoeiingssterkte


Gedefinieerde wrijvingseigenschappen


  • Maakt gepland voorspannen mogelijk


Partijmarkering op het product


  • Dit betekent dat er geen noodzaak is om testcertificaat 3.1 aan te vragen overeenkomstig EN 10204. (zie tabel 1 DIN EN 1090-2:2018-09)


CE-markering


  • Gecontroleerd bouwproduct
Opmerking

De uitvoering van dragende staalconstructies met zeer sterke hulpstukken is in de richtlijn DIN EN 1090-2 en DASt 024 vastgelegd. "Gebruik uitsluitend complete hulpstukkensets van één fabrikant (bouten, moeren en ringen)."



Vanwege de traceerbaarheid van batches kunnen deze artikelen alleen worden gekocht bij en opgeslagen door de fabrikant en zijn deze daarom uitgesloten van omwisseling of retournering!



Opslag en transport:


Schroeven, moeren en onderlegringen worden geleverd in een thermisch verzinkte uitvoering met onder procescondities gesmeerde moeren. De binnendraad van de moer is niet thermisch verzinkt en is alleen door de aangebrachte smering beschermd tegen corrosie. Onjuiste transport- en opslagomstandigheden kunnen leiden tot corrosie van de binnendraad of tot een verandering in de smeertoestand zoals deze is geleverd en de correlatie tussen het aanhaalmoment en de voorspankracht die daarmee verband houden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M20

Lengte (l1)

150 mm

Kophoogte (k1)

13 mm

Normering

EN 14399-4

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

k-Klasse

K1

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

Met groot onderkopvlak en grote onderkopradius

Externe aandrijving (s1)

SW32

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtdiameter (ds)

20 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

33 mm

Min./max. blokdikte

115-120 mm

Min./max. klemlengte

123-128 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Toepassingsgebied

Staalbouw

Geschikt voor

Hoge-wrijvingsaansluitingen in staalconstructies

Gereguleerd gebied

hEN 14399-1

Bouwproduct

Ja

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer EN 14399-4, staal 10Z, thermisch verzinkt, voor boutverbindingen met hoge voorspanning

MOER-6K-EN14399/4-10Z-K1-SW32-(TZN)-M20

x 100 st
Platte ring met facet voor hoogvaste bevestigingen

SLUITRING-HV-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D20

Staal thermisch verzinkt, hardheid 300 HV tot 370 HV. Zeer sterke voorgespanbare schroefverbindingen voor de metaalbouw volgens DIN EN 14399-6
x 200 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vierkante wigvormige onderlegring DIN 6918, 295-350 HV, thermisch verzinkt, wigvormig, voor voorgespannen hoogvaste bout op U-profiel

HELLINGSLUITPLAAT-HV-DIN6918-(TZN)-D21

x 100 st