Slotbout met vierkantnok DIN 603, RVS A4
DIN 603, RVS A4/70, blank
SLOTBOUT-DIN603-A4/70-M10X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De platte vierkantnok zet de slotbout vast in bijv. een sleuf en biedt de mogelijkheid om de moer vanaf de moerkant aan te draaien zonder deze aan de andere kant aan te draaien.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Gebruik in houtbouw, vooral timmerwerkplaatsen, prefab huizenbouw, constructie van voertuigen (bijv. laadplatforms voor vrachtauto's), scheepsbouw, opbouwen van beursstands, steigerbouw, voor zware, demonteerbare transportrekken of machinekisten en transportkisten voor de zeevaart. Gebruikt om houten delen of houten en metalen delen met elkaar te verbinden. De vierkantnok wordt in het hout verzonken. De gatdiameter is afhankelijk van de draadmaat. Voor hout-houtverbindingen moet een grotere ring onder de moer worden geplaatst, bijvoorbeeld een houtbouwring.
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kopdiameter (dk) | 24,65 mm |
Kophoogte (k1) | 5,38 mm |
Breedte vierkant (V) | 10,58 mm |
Hoogte vierkant (f) | 6,6 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platte afgeronde kop met vierkantnok |
Kopdetails | Met vierkante aansluiting |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schachtdiameter | 10 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 26 mm |
Productklasse | C |